Beli pneumatic rivet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chicago Pneumatic Air-Powered Riveting Tool
    Mulai

    Rp6.499.900

    Chicago Pneumatic Air-Powered Riveting Tool
    Deskripsi:
    Air-powered blind rivet installation tools compress blind rivets to join two pieces of metal. Rivets are placed into a pre-drilled hole, and the tool compresses the end and breaks the rivet mandrel to leave a clean surface. The rivet mandrel is then ejected from the tool. Blind rivets (sometimes called pop rivets) can be installed when there is access to only one side of the workpiece.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112402
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air consumption (CFM): 4
    • Air inlet (inch): 1/4 NPT
    • Blind Rivet Dia. - Aluminum (inch): 3/32; 1/8; 5/32; 3/16
    • Duty Rating: General Duty
    • Exhaust Location: Side
    • Features: Number Plates
    • Housing Material: Aluminium
    • Includes: (4) Nosepieces 3/32inch, 1/8inch, 5/32inch, 3/16inch, and Twist Off Cup for Storage
    • Includes Mandrel Collection: Yes
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Min. Air Pressure (psi): 90
    • Minimum Hose Size (inch): 3/8
    • Nose Dia. (inch): 3/32; 1/8; 5/32; 3/16
    • Nose Length (inch): 3
    • Overall Height (inch): 6-1/2
    • Overall Length (inch): 8-7/8
    • Overall Width (inch): 1/8
    • Power Source: Air Powered
    • Pulling Force (lbf): 2200
    • Rivet Type: Blind Rivet
    • Stroke Length (inch): 1
    • Tool Weight (lbs): 3.3
  2. CHERRY Hydraulic Hand Rivet Tool
    18%
    Mulai

    Rp26.999.900

    CHERRY Hydraulic Hand Rivet Tool
    atribut:
    • Total Length (inch): 5-7/16
    • Rivet Diameter Applicable Range (inch): 1/8,5/32,3/16
    • Jaws: 701B18,782-010
  3. KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Mulai

    Rp2.999.900

    KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Deskripsi:
    Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.
    atribut:
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
    • Overall Height (mm): 270
    • Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
    • Product Number: KRK001
  4. ASOH Bushing
    Mulai

    Rp33.900

    ASOH Bushing
    atribut:
    • Shape: Bushing / Recommended Socket
    • Material: Brass
    • Fluid Used: Water, Air, Oil
    • Type: Threaded joint
  5. Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Pressure (bar): 10
  6. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  7. monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Deskripsi:
    Since it is air, it can caulk the rivet strongly and crimp a large amount of rivet quickly.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
    • Height (mm): 300
    • Air Connection Port: PT1 / 4
    • Compatible Materials: For iron, aluminum and stainless steel
    • Rivet Diameter Use Range (Ø mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
    • Stroke (mm): 14
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  8. CHERRY CherryMAX [[RU]] Rivet
    Mulai

    Rp6.299.900

    CHERRY CherryMAX [[RU]] Rivet
    atribut:
    • Material: Sleeve (Rivet Portion): Aluminium, Stem (Shaft): Steel
    • Specification: Oversize diameter
  9. TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Riveter 7" / Air riveter-1Air Riveter merk Tekiro- Ukuran 7"- Nosepieces for : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Lightweight Cast Aluminum Body- Acetate Spent Mandrel Container- Ideal For Automotive and Construction Assembly Work- Easy operation in any position with one hand- The heat treatment Hardened Steel Jaws Make Sure the Steel nails Cut Quickly
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 262
    • Dimension 2 (mm): 165
    • Dimension 3 (mm): 78
    • Dimension 4 (mm): 119
  10. Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Mulai

    Rp699.900

    Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Deskripsi:
    The compressor gently compresses the piston rings into position reducing the risk of damage to components during installation. Key operated with ratchet mechanism and safety valve for combining safe rapid compression with positive control. Made from tempered spring steel complete with steel key. PRC-540 For passenger car vehicle engines. Capacity: 57 - 125mm (2 1/4 Inch - 5 Inch). Height: 80mm (3 1/4 Inch). PRC-730 For car/light commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 100mm (4 Inch). PRC-765 For heavy commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 165mm (6 1/2 Inch).
    atribut:
    • Opening Capacity: 90 to 175mm
    • Overall Length: 100mm
    • Additional Features: Made from tempered spring steel Ratchet mechanism
    • Weight Each: 345kg
    • Part Number: KEN5032240K
  11. BULTRAX Pressure Switch Kompresor (Pengatur Tekanan)
    Mulai

    Rp60.900

  12. CHERRY CherryMAX[[RU]] Rivet
    Mulai

    Rp20.999.900

    CHERRY CherryMAX[[RU]] Rivet
    Deskripsi:
    -A highly reliable blind rivet that can be used as a replacement for solid rivets. -Aviation, space equipment etc.
    atribut:
    • Flange Diameter: 0.243inch
    • Rivet Diameter: 5/32inch
    • Pilot Hole Diameter: 0.160 to 0.164inch
    • Sleeve (Rivet Part) Materials: Aluminium
    • Stem (Shaft) Materials: Stainless Steel
    • Tensile Load: 390N
  13. NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS Pneumatic Hydraulic Rivet Tool
    Mulai

    Rp21.999.900

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS Pneumatic Hydraulic Rivet Tool
    Deskripsi:
    Achieves higher durability! Adopts a highly durable seal that prevents oil leakage The grip has an ergonomic design and non-slip equipment to improve operability! Equipped with a large-capacity mandrel collector, safety measures that automatically stop air when removed Easy disassembly and assembly
  14. CHERRY Maxrivet Universal Head (NAS9304E)
    Mulai

    Rp26.999.900

    CHERRY Maxrivet Universal Head (NAS9304E)
    atribut:
    • Material: Sleeve (Rivet Portion): Aluminium, Stem (Shaft): Stainless Steel
    • Specification: Oversize diameter
  15. NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS Pop Air Riveter
    Mulai

    Rp12.999.900

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS Pop Air Riveter
    Deskripsi:
    A POP pneumatic rivet tool with excellent durability.A mandrel storage case is standard equipment.The connector is removable and has a highly safe structure.* Some materials cannot be used even if they are within the rivet diameter usage range.
    atribut:
    • Required Air Pressure (MPa): 0.5 to 0.6
  16. ASOH Bushing
    Mulai

    Rp24.900

    ASOH Bushing
    atribut:
    • Shape: Bushing / Female Socket
    • Fluid Used: Water, air, oil
    • Material: brass
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 6.9
    • Maximum Operating Pressure (kgf/cm²): 70
    • Type: Screw fitting
  17. TRUSCO Bushing (Busing/Bos)
    Mulai

    Rp26.900

    TRUSCO Bushing (Busing/Bos)
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -20 to 100
    • Fluid Used: Water/air/oil
    • Material: Brass (plated)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 3.5
  18. CHERRY Oil Stone (Square) (Batu Asah)
    Mulai

    Rp529.900

    CHERRY Oil Stone (Square) (Batu Asah)
    Deskripsi:
    -Made from A abrasive grain of a tough material an as the main raw material.-Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
    atribut:
    • Type: A Second
    • Shape: Square
    • LxWxThickness: 150x50x25mm
    • Granularity: 180 (Medium)
    • Purpose of Use: Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
  19. Non Brand Stainless Steel V-Lock Bushing (Bushing Pengunci)
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Stainless Steel V-Lock Bushing (Bushing Pengunci)
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Inside : Male Thread; Outside : Female Thread
Daftar Harga pneumatic rivet Terbaru October 2026
Chicago Pneumatic Air-Powered Riveting ToolRp6.499.900
CHERRY Hydraulic Hand Rivet ToolRp26.999.900
KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikRp2.999.900
ASOH BushingRp33.900
Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)Rp15.999.900
Waterplus Vlok Ring for Water PumpRp14.900
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)Rp3.899.900
CHERRY CherryMAX [[RU]] RivetRp6.299.900
TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)